国之長
国之長刈込鋏
よく切れる安来鋼白2号を採用しました。
本鋼付で樫柄採用の本職用です。
用途
庭木・植垣等の剪定・刈り込み作業用。
全長(mm)
685
刃長(mm)
170
切断能力(mm)
15
トラスコ品番
248-8558
質量(g)
850
材質(柄部)
天然木
使用目的
刈り込み作業、剪定
切断対象
庭木、植垣
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36947662
#2023
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください