曜日別特売

上枠付踏台 EFA エコシリーズ

上枠付踏台 EFA エコシリーズ - 長谷川工業上枠付踏台 EFA エコシリーズ - 長谷川工業上枠付踏台 EFA エコシリーズ - 長谷川工業上枠付踏台 EFA エコシリーズ - 長谷川工業上枠付踏台 EFA エコシリーズ - 長谷川工業上枠付踏台 EFA エコシリーズ - 長谷川工業上枠付踏台 EFA エコシリーズ - 長谷川工業上枠付踏台 EFA エコシリーズ - 長谷川工業
(1件のレビュー)

アルミ製上枠付き踏台で優れた安定感です。
足元はゆったりワイドなステップと天板を採用し、足が疲れず安心して作業ができます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途室内で高い所の物を出し入れしたり、電球の交換や壁面の作業に最適です。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)88材質/仕上アルミ各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 / エコマーク天板寸法(幅×奥行)(mm)286×254内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37072217EFA-050.51470×96×12003.5
29,200
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41094566EFA-080.79510×96×15004.4
35,000
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41094575EFA-111.07550×96×18005.2
42,400
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41094566
2023-11-06
用途: 機械の段取りおよび調整
製造業

最初に1台購入、急いでいた商品のため注文から納品まで対応が早く助かりました。使い勝手もよく6台さらに購入をしました。1台目と一緒で
すぐに納品されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする