曜日別特売

高床用アルミ製ステップ

高床用アルミ製ステップ - TRUSCO高床用アルミ製ステップ - TRUSCO

軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。
ステップの下に配線する事が可能になります。
アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。
連結して使用する事ができます。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。

用途組立作業ラインの床面に。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ合金仕様完成品段数1天板寸法・幅(mm)450内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37290057C2995147_TFSH-0645AL0.19~0.22600×450450×6154.2
75,380
64,980
71,478(税込)
当日出荷
37290066C2995147_TFSH-0945AL0.19~0.22900×450450×9155.9
94,840
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
37290041C2995147_TFSH-1245AL0.19~0.221200×450450×12457.8
116,420
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする