作業用踏台 MTステップ X型eco

作業用踏台 MTステップ X型eco - 森山鉄工作業用踏台 MTステップ X型eco - 森山鉄工作業用踏台 MTステップ X型eco - 森山鉄工作業用踏台 MTステップ X型eco - 森山鉄工作業用踏台 MTステップ X型eco - 森山鉄工作業用踏台 MTステップ X型eco - 森山鉄工作業用踏台 MTステップ X型eco - 森山鉄工作業用踏台 MTステップ X型eco - 森山鉄工
(1件のレビュー)

安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。
使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。

用途倉庫・工場内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ/アルマイト付仕様完成品寸法D(mm)350寸法E(mm)400寸法C(mm)480寸法G(mm)80天板寸法・幅(mm)240天板寸法・奥行(mm)400内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37072357XE4041240×400480×11109
86,400
54,980
60,478(税込)
当日出荷
37072393XE4020.5240×400480×11105
60,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
37072411XE4030.75240×400480×11107
72,762
46,980
51,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 昇降用
卸売・小売業

プラットホームからの昇降用に使用しています。前に使用していた物は不安定な物だったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする