アルインコ
足場台(アルミ製・脚部伸縮タイプ・プロ用)
コンパクトながら安心の大型天板仕様です。
軽量・コンパクト設計です。
ワンタッチで組み立て・収納できるアルミ製足場台です。
最大使用荷重(kg)
150
仕様
(社)仮設工業会認定品、折りたたみ式
材質
アルミ
ピッチ(mm)
(脚部伸縮)25
収納寸法・奥行(mm)
128
収納寸法・高さ(mm)
1635
天板寸法・奥行(mm)
600
内容量
1台
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37415926
BSS120
0.93~1.24
580×128×1635
11.4
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37415935
BSS120W
0.93~1.24
680×128×1635
12.6
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません