曜日別特売

鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン

鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン - フジトク鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン - フジトク鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン - フジトク鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン - フジトク鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン - フジトク鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン - フジトク鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン - フジトク
(2件のレビュー)

優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。

用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状ユニオン使用流体油・空気・水・蒸気内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37073863J-6621
870
799
879(税込)
当日出荷
37073881J-8821
910
859
945(税込)
当日出荷
37073802J-101021
1,030
959
1,055(税込)
当日出荷
37073827J-121221
1,140
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37073845J-151521
1,530
1,398
1,538(税込)
当日出荷
57097137J-4421
870
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
57097146J-161621
1,840
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57097155J-181821
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57097164J-202021
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57097173J-222221
2,590
2,398
2,638(税込)
当日出荷
57097189J-252521
3,210
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
57097198J-282821
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
57097207J-303021
4,180
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
57097216J-323221
4,990
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
57097225J-353521
5,790
5,398
5,938(税込)
当日出荷
57097234J-383821
4,110
取扱い終了
返品不可
57097243J-404021
4,850
取扱い終了
返品不可
57097259J-424221
5,050
取扱い終了
返品不可
57097268J-505021
6,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: エアー配管継ぎ手用として

大型トラックも年式が古くなるとメーカーの部品供給もなくなります。長いエアー配管の腐食でエア漏れを起こし、「メーカーも供給廃止の為一か八かこの継ぎ手を購入しパオ王を切断しこの継ぎ手を使いました。使い方も簡単でした。エアー漏れも止めることができました。

対象商品 : 37073863
2023-10-21
用途: 鋼管6ミリのパイプの亀裂を修理につかった。
シブテックその他業種

手軽に修理対応できて作業がらくでした。またの機会でもつかいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする