日鉄住金機工
住金白鋼管製エルボショート90°
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
種類
溶接継手
形状
エルボ90°
材質
鋼管製
規格
JIS B2311規格品
仕様
JIS B2311規格品
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
外径(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37076417
G90S-SGP-25A
25A(1B)
34.0
0.097
¥
800
取扱い終了
37076435
G90S-SGP-32A
32A(1 1/4B)
42.7
0.169
¥
900
取扱い終了
37076453
G90S-SGP-40A
40A(1 1/2B)
48.6
0.233
¥
900
取扱い終了
37076471
G90S-SGP-50A
50A(2B)
60.5
0.423
¥
1,230
取扱い終了
37076496
G90S-SGP-65A
65A(2 1/2B)
76.3
0.745
¥
2,150
取扱い終了
37076523
G90S-SGP-80A
80A(3B)
89.1
1.05
¥
2,410
取扱い終了
37076392
G90S-SGP-100A
100A(4B)
114.3
1.94
¥
4,110
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材