曜日別特売

ねじ込みフランジ

ねじ込みフランジ - イノックねじ込みフランジ - イノックねじ込みフランジ - イノックねじ込みフランジ - イノック
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
全18種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39225699304STF5K25A1個251951245K
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39225708304STF5K40A1個401-1/21201545K
3,090
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
39225717304STF5K50A1個5021301545K
3,610
3,598
3,958(税込)
当日出荷
39225726304STF10K15A1個151/29515410K
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39225735304STF10K25A1個25112519410K
3,710
3,698
4,068(税込)
当日出荷
39225744304STF10K32A1個321-1/413519410K
4,110
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39225753304STF10K40A1個401-1/214019410K
4,470
4,398
4,838(税込)
当日出荷
39225769304STF10K50A1個50215519410K
5,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
37076916304STF5K65A1個652-1/21551545K
4,960
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
37076934304STF5K80A1個8031801945K
6,570
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
37076891304STF5K100A1個10042001985K
8,640
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
37076873304STF10K65A1個652-1/217519410K
7,180
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
37076855304STF10K100A1個100421019810K
10,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002135304STF5K15A1枚151/2801245K
1,180
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002144304STF5K20A1枚203/4851245K
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13002160304STF5K32A1枚321-1/41151545K
2,750
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
13002169304STF10K20A1枚203/410015410K
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
13002178304STF10K80A1枚80318519810K
7,880
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする