曜日別特売

ブラインドフランジ

ブラインドフランジ - イノックブラインドフランジ - イノック
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジJIS規格JIS B2220規格品RoHS指令(10物質対応)対応
全28種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37076952304BF5K15A1個151/2801245K
720
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37076977304BF5K20A1個203/4851245K
910
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861487304BF5K10A1枚103/87512-5K
720
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861602304BF5K90A1枚903-1/219019-5K
7,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861496304BF5K125A1個125523519-5K
10,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861505304BF5K150A1枚150626519-5K
14,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861514304BF5K200A1個200832023-5K
23,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861523304BF5K250A1枚2501038523-5K
36,900
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861532304BF5K300A1枚3001243023-5K
46,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06861548304BF5K350A1枚3501448025-5K
66,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06861557304BF5K400A1枚4001654025-5K
88,500
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06861566304BF5K450A1枚4501860525-5K
112,000
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06861575304BF5K500A1枚5002065525-5K
141,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06861584304BF5K550A1枚5502272027-5K
186,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06861593304BF5K600A1枚6002477027-5K
216,500
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06861356304BF10K10A1枚103/89015-10K
1,310
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
06861478304BF10K90A1枚903-1/219519-10K
8,550
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861365304BF10K125A1個125525023-10K
13,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861374304BF10K150A1枚150628023-10K
18,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861383304BF10K200A1枚200833023-10K
26,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861392304BF10K250A1枚2501040025-10K
42,800
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06861408304BF10K300A1枚3001244525-10K
52,600
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06861417304BF10K350A1枚3501449025-10K
74,600
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06861426304BF10K400A1枚4001656027-10K
109,400
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06861435304BF10K450A1枚4501862027-10K
144,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06861444304BF10K500A1枚5002067527-10K
182,400
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06861453304BF10K550A1枚5502274533-10K
254,100
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06861462304BF10K600A1枚6002479533-10K
305,100
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする