イシグロ
フランジFF型SS400 5K
(1件のレビュー)
用途
配管内における流体を止める場合に。
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
使用圧力
5K
呼び圧力
5K
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37077171
5BL-F-100A
100
4
200
19
8
¥
4,060
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
37077196
5BL-F-15A
15
1/2
80
12
4
¥
390
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
37077214
5BL-F-20A
20
3/4
85
12
4
¥
500
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37077232
5BL-F-25A
25
1
95
12
4
¥
620
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
37077257
5BL-F-32A
32
1・1/4
115
15
4
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37077275
5BL-F-40A
40
1・1/2
120
15
4
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37077293
5BL-F-50A
50
2
130
15
4
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
37077311
5BL-F-65A
65
2・1/2
155
15
4
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37077336
5BL-F-80A
80
3
180
19
4
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
10298426
5BL-F-125A
125A
5
-
-
-
¥
5,730
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10298453
5BL-F-250A
250A
10
-
-
-
¥
21,290
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10298444
5BL-F-200A
200A
8
-
-
-
¥
13,420
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
10298435
5BL-F-150A
150A
6
-
-
-
¥
8,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材