曜日別特売

フランジPL型SS400

フランジPL型SS400 - イシグロフランジPL型SS400 - イシグロ
(1件のレビュー)
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ)形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37077731G10SOP-F-15A151/295154
660
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
37077756G10SOP-F-20A203/4100154
880
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
37077774G10SOP-F-25A251125194
1,340
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
37077792G10SOP-F-32A321-1/4135194
1,750
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
37077817G10SOP-F-40A401-1/2140194
1,840
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37077835G10SOP-F-50A502155194
2,200
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
37077853G10SOP-F-65A652-1/2175194
2,810
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
37077871G10SOP-F-80A803185198
2,810
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
37077713G10SOP-F-100A1004210198
3,360
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-04
用途: 配管修理
武田機販サービス卸売・小売業

溶接フランジと記載があったので購入したのですが、表面亜鉛メッキ処理していたのでメッキをサンダーで削らないと溶接出来ません。表面亜鉛メッキ処理と記載があれば購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする