イシグロ
フランジPL型SS400
用途
緩やかな条件の配管に。
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
使用圧力
10K
呼び圧力
10K
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37078097
N10SOP-F-25A
25
1
125
19
4
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37078115
N10SOP-F-40A
40
1・1/2
140
19
4
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37078133
N10SOP-F-50A
50
2
155
19
4
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37078151
N10SOP-F-65A
65
2・1/2
175
19
4
¥
2,810
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37078176
N10SOP-F-80A
80
3
185
19
8
¥
2,810
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37078072
N10SOP-F-100A
100
4
210
19
8
¥
3,360
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材