曜日別特売

ナフロン(R) プライアブルチューブ

ナフロン(R) プライアブルチューブ - ニチアスナフロン(R) プライアブルチューブ - ニチアス

極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。
フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。

用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。材質ナフロン(R)半透明(有色含む)使用温度範囲0~200℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤内容量1個
全8種類を絞り込む
全長(m)
内径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(g)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
370786149003PL-6A5000.5730-94811760.6
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
370785969003PL-6A10001730-94733460.6
オープン
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
370786579003PL-8A5000.5730-95032280.5
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
370786329003PL-8A10001730-94904480.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
370785719003PL-10A5000.5730-944928100.4
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
370785539003PL-10A10001730-943156100.4
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
370786939003PL-12A5000.5730-946533120.3
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
370786759003PL-12A10001730-945766120.3
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする