ニチアス
ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ
柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。
用途
通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。
材質
ナフロン(R)
全長(m)
10
色
半透明(有色含む)
使用温度範囲
0~260℃
適合流体
ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
内径×外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37078711
9003BT-24
730-9384
210
2
3.6
2×4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37078736
9003BT-36
730-9392
470
3
3.6
3×6
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37078754
9003BT-58
730-9406
680
5
2.2
5×8
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37078772
9003BT-710
730-9414
840
7
1.6
7×10
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37078797
9003BT-912
730-9422
1100
9
1.3
9×12
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください