JISストレート形止水栓13

JISストレート形止水栓13 - カクダイ
呼び径(mm)13(R1/2)仕様JIS B2061規格品、固定コマ仕様、洗面台(器)や流し台やロータンク用の止水栓トラスコ品番226-6814質量(g)830寸法(奥行D×高さH)(mm)60×678内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
370809677091
8,700
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする