曜日別特売

E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)

E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) - 三桂製作所E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) - 三桂製作所E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) - 三桂製作所E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) - 三桂製作所E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) - 三桂製作所E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) - 三桂製作所E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) - 三桂製作所
(1件のレビュー)

耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。
袋ナットに緩み防止機構付です。

用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
外寸(mm)
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37416057E2BG0416(S1)20.9、(呼び径)G1/229.03915
230199
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37416066E2BG0616G1/2---
250239
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37416075E2BG0816G1/2---
250229
229
252(税込)
当日出荷
37416084E2BG1016G1/2---
290268
268
295(税込)
当日出荷
37416093E2BG1216G1/2---
290268
268
295(税込)
当日出荷
37416102E2BG1516G1/2---
330289
289
318(税込)
当日出荷
58029896E2BG1222G3/4---
480418
418
460(税込)
3日以内出荷
返品不可
58029905E2BG1622G3/4---
480418
418
460(税込)
当日出荷
58029914E2BG2022G3/4---
570499
499
549(税込)
当日出荷
58029923E2BG2428G1---
690599
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
58029939E2BG2628G1---
800698
698
768(税込)
当日出荷
58029948E2BG2836G1-1/4---
930819
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
58029957E2BG3236G1-1/4---
1,040849
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
58029966E2BG3436G1-1/4---
1,160939
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
58029975E2BG3642G1-1/2---
1,3301,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
58029984E2BG4042G1-1/2---
1,4601,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
58029993E2BG4054G2---
1,7201,498
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
58030009E2BG0416BKG1/2---
230199
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
58030018E2BG0616BKG1/2---
250239
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
58030027E2BG0816BKG1/2---
250239
239
263(税込)
10日以内出荷
返品不可
58030036E2BG1016BKG1/2---
290268
219
アウトレット
241(税込)
当日出荷
残り6点です
58030045E2BG1216BKG1/2---
290268
268
295(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58030054E2BG1222BKG3/4---
480389
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58030063E2BG1516BKG1/2---
330289
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
58030079E2BG1622BKG3/4---
480418
418
460(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58030088E2BG2022BKG3/4---
570499
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
58030097E2BG2428BKG1---
690559
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
58030106E2BG2628BKG1---
800649
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
58030115E2BG2836BKG1-1/4---
930759
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
58030124E2BG3236BKG1-1/4---
1,040849
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
58030133E2BG3436BKG1-1/4---
1,160939
939
1,033(税込)
15日以内出荷
返品不可
58030149E2BG3642BKG1-1/2---
1,330999
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
58030158E2BG4042BKG1-1/2---
1,4601,298
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
58030167E2BG4054BKG2---
1,7201,498
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37416102
2016-12-13
用途: 発電機のスイッチボックスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

製品上の問題は全く無いが、納入が他製品と比べ非常に遅い。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする