サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色

サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 - 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 - 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 - 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 - 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 - 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 - 三桂製作所
(2件のレビュー)

UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。
電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。

用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
全11種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
質量(kg/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42006537NS121巻(50m)8.2120.02
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42006546NS161巻(50m)11.5160.04
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
37416154NS201巻(50m)15.3200.06
18,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
37416163NS251巻(50m)19.6250.09
28,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37416172NS321巻(50m)26320.11
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37416181NS401巻(30m)33.5400.16
30,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58019843NS211巻(50m)16.521.20.06
21,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58019859NS281巻(50m)2328.50.1
35,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58019868NS341巻(50m)2934.50.14
45,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58019877NS421巻(30m)3642.50.18
33,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58019886NS541巻(30m)4854.50.23
49,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42006546
2023-07-04
用途: 機械の配線保護

取り回しが良く、切断も容易で使いやすいのでリピート購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 42006537
2022-05-25
用途: 装置の電線保護に使用

海外製を標準採用していたが納期遅延で入手できずに仕様変更して本品を採用。しっかりとした作りで非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする