アレスフィット(ユニオン)

アレスフィット(ユニオン) - TBC(タブチ)アレスフィット(ユニオン) - TBC(タブチ)アレスフィット(ユニオン) - TBC(タブチ)
(2件のレビュー)
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です材質青銅(CAC406(C))形状ユニオン流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)接続ねじ種類G(めねじ)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(A)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37081161OT10-YF1010A0.75
3,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
37084442OT13-YF1313A0.75
3,630
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
37084467OT16PN15YF1616A0.75
5,110
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37084442
2023-02-09
用途: 温水器

パイプを先に取り付けてから、接続作業が出来るので便利です。また相手機器の取替が発生した時は、これでもかと大変な作業になる。難を言えばユニオン部分の見た目にすっきり感が欲しいが、良いカバーを考えます。

対象商品 : 37084442
2021-02-18
用途: 約20年前の銅管温水配管を架橋ポリ管配管に交換
建設業・工事業

塩ビ配管は何度か施工していましたが、今回老朽化と寒波による新年早々の
破裂にジョイント部を少しでも少なくする為に架橋ポリに変更。知り合いの水道屋さんに
教えて貰い初挑戦大変楽な作業でした。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする