曜日別特売

保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク)

保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク) - TBC(タブチ)保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク) - TBC(タブチ)

保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。

用途
給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)JIS規格JIS K6769保温材厚(mm)5内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37084984HC-10HON5P-60M MAKI249.8604.38
53,220
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
37085002HC-13HON5P-60M MAKI2812.8606.9
63,020
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
37085027HC-16HON5P-30M MAKI32.516.2305.25
41,390
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
37081265HC-20HON5P-20M MAKI3820.5205.6
34,470
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする