TBC(タブチ)
保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー)
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途
給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類
樹脂管
使用温度範囲(℃)
0~95
仕様
JIS K6769規格品
材質
内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
形状
パイプ
JIS規格
JIS K6769
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37085045
HC-10HON5B-60M MAKI
24
9.8
60
4.38
¥
53,220
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37085063
HC-13HON5B-60M MAKI
28
12.8
60
6.9
¥
63,020
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37085081
HC-16HON5B-30M MAKI
32.5
16.2
30
5.25
¥
41,390
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
37081283
HC-20HON5B-20M MAKI
38
20.5
20
5.6
¥
34,470
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類