曜日別特売

SPジョイント(エルボ)

SPジョイント(エルボ) - TBC(タブチ)SPジョイント(エルボ) - TBC(タブチ)SPジョイント(エルボ) - TBC(タブチ)SPジョイント(エルボ) - TBC(タブチ)SPジョイント(エルボ) - TBC(タブチ)
(6件のレビュー)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。

用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3708130113PE-1130.75
3,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3708132620PE-1200.75
4,960
2,998
3,298(税込)
当日出荷
3708134425PE-1250.75
7,110
4,098
4,508(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37081301
2020-07-13
用途: ポリエチレン管配管時
電気・ガス・熱供給・水道業

仕入先より安価なので購入しています。メ-カー品なので信じています。
25Aまでしかないので、30、40,50Aの接手もあれば良いと思います。エルボーだけではなくほか接手も同様。

1が参考にしています
対象商品 : 37081301
2020-09-10
用途: 配管継手
自動車・二輪車・自転車関連業

とても安く購入出来て、数や種類も豊富でとても助かっております。

対象商品 : 37081326
2019-12-10
用途: 水道ホースPE管の曲がり部分に
株式会社喜田アイデイア製造業

何処でも販売されていて、機能も変わらないので値段を安くして欲しい。
モノタロウ社は安価商品を販売してくれれば良いのだが

対象商品 : 37081301
2016-12-05
用途: 簡易水道工事
有限会社平井電設

箱買いまで数が必要としない工事の場合、1個からの販売は助かります。

対象商品 : 37081301
2015-10-06
用途: 散水栓の前側で使用

使いやすく便利。

対象商品 : 37081301
2014-05-17
用途: 黒パイプ配管用水道仮設工事
自動車・二輪車・自転車関連業

市販で手に入らなかったので大変ありがたく思います。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする