曜日別特売

SPジョイント(ソケット)

SPジョイント(ソケット) - TBC(タブチ)SPジョイント(ソケット) - TBC(タブチ)SPジョイント(ソケット) - TBC(タブチ)SPジョイント(ソケット) - TBC(タブチ)SPジョイント(ソケット) - TBC(タブチ)
(16件のレビュー)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。

用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3708142313PK-1130.75
2,950
1,498
1,648(税込)
当日出荷
3708144125PK-1250.75
5,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
3708146620PK-1200.75
4,310
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 牛舎で使用

牛舎の細霧装置のホースが老朽化したため、交換のために購入しました。交換しやすく、その後、水漏れも発生していません。また注文させていただく予定です。

対象商品 : 37081441
2023-03-31
用途: 敷地内のホースの修理
建設業・工事業

とても簡単に修理ができて便利に取り替えができました。

2が参考にしています
対象商品 : 37081466
2022-04-04
用途: 設備工事

ポリパイの配管の延長に使用しました。直ぐに届いたので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 37081423
2021-08-11
用途: パイプ接続
農・林・水産業

パイプ購入により接続に欠かせない部品でしたので購入しました、お陰様で用水路の処理が出来そうです、有難う御座いました。

対象商品 : 37081423
2021-03-27
用途: 破損した二重パイプのつなぎに使用
美楽工房卸売・小売業

コアの打ち込みもスムーズで短時間で水漏れもなくしっかり作業が完了しました。とても使いやすく良い商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 37081466
2019-08-03
用途: 水道の配管に使用

補修工事に使用しましたが使いやすく信頼のおけるものです

1が参考にしています
対象商品 : 37081423
2018-01-23
用途: 農業用井戸水の水道管(JISK6762)同士の接続
公益法人 横瀬町シルバー人材センター

農業用井戸水を畑に送る水道管の接続に使用しました。簡単・確実な接続ができました。
当初、管にプリントしてあったJISK6762を調べ、自分で採寸した寸法でWPJ3型 ソケットを選択して購入しましたが小さくて接続不可でした。ネットでMonoraRO.comへ問い合わせして教えて戴き再購入しました。先に購入したWPJ3型は、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管用とのことでした。改めて紹介して戴いたSPジョイント(ソケット) 品番:13PK-1を購入した所、今回は、ピッタリでした。今後部品選択で自信がない時は、事前に問い合わせさせていただきます。お世話になりました。

対象商品 : 37081423
2017-12-08
用途: ホースの接続
その他業種

簡単に接続が出来、水漏れもありませんでした。また機会が有れば使用したいと思いなす

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする