TBC(タブチ)
エラスジョイント(メネジ)
(1件のレビュー)
十分な伸縮幅と弾力性を持っています。
ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。
用途
水道用塩ビ管用継手。
仕様
日本水道協会認証登録品
形状
ブッシング
種類
塩ビ・樹脂管用継手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37081746
13EGV
13
¥
2,320
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37081764
20EGV
20
¥
3,250
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37081782
25EGV
25
¥
4,720
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材