曜日別特売

TBワイヤ

TBワイヤ - 日栄インテックTBワイヤ - 日栄インテックTBワイヤ - 日栄インテックTBワイヤ - 日栄インテックTBワイヤ - 日栄インテック

吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。

用途インサートや後打ちアンカーなどの吊り下ろしワイヤ。径(Φmm)1.5許容荷重(N)196内容量1パック(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
許容荷重(N)
長さ(mm)
質量(g/本)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37081825N-02003030151.5196150060.0120
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
37081861N-02003030201.5196200060.0140
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
37081843N-02003030251.5196250080.0160
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする