曜日別特売

ボールジョイント PP樹脂製

ボールジョイント PP樹脂製 - いけうちボールジョイント PP樹脂製 - いけうちボールジョイント PP樹脂製 - いけうちボールジョイント PP樹脂製 - いけうち
(1件のレビュー)

圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。
O-リング不要で、手締めで固定が可能です。
金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。

用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。角度(°)変更可能角度/50(左右各25)材質ガラス繊維入りポリプロピレン最大径(Φmm)32内容量1個
注意
※スプレーノズル部分は付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37082017UT1/4MX1/4FFRPP-IN(出口側)Rc1/4、(入口側)R1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37082035UT1/4MX1/8FFRPP-IN(出口側)Rc1/8、(入口側)R1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37082053UT1/8MX1/8FFRPP-IN(出口側)Rc1/8、(入口側)R1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37082071UT3/8MX1/4FFRPP-IN(出口側)Rc1/4、(入口側)R3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37082071
2013-05-21
用途: 噴水の角度付け

思ったよりもコンパクトで使いやすくて重宝しております。
ただ、写真が樹脂製の物ではなくステンレス製の写真になっておりますよ。

MonotaROからの回答

画像は修正致しました。
ご指摘頂きありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする