曜日別特売

ガイド付ユニオンセットHIリーフ

ガイド付ユニオンセットHIリーフ - TBC(タブチ)ガイド付ユニオンセットHIリーフ - TBC(タブチ)ガイド付ユニオンセットHIリーフ - TBC(タブチ)ガイド付ユニオンセットHIリーフ - TBC(タブチ)ガイド付ユニオンセットHIリーフ - TBC(タブチ)ガイド付ユニオンセットHIリーフ - TBC(タブチ)
(5件のレビュー)
用途水道用塩ビ管用継手仕様日本水道協会認証登録品材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水適合管ビニル管内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3708293613GVU-HIW130.75
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3708295420GVU-HIW200.75
3,090
2,398
2,638(税込)
当日出荷
3708297225GVU-HIW250.75
4,710
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37082936
2023-10-15
用途: 畑の潅水用配管材料
渡辺農場農・林・水産業

潅水チューブ設置用に購入、ゲートバルブ取り付け用に購入

対象商品 : 37082972
2019-07-01
用途: 製品の部品
有限会社ビージェイ・クリエイティブ

コネクター部の材質ですが砲金とは別にステンレス製のものがあるといいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 37082936
2018-05-05
用途: 太陽熱温水器 給湯配管接続に使用
その他業種

発送も迅速で良好でした。
工事が非常にしやすくスムーズに仕事できました。
ありがとうございました。

対象商品 : 37082954
2016-08-07
用途: 井戸ポンプの配管
建設業・工事業

井戸ポンプの吐出、吸込口に使用します。これを使うと配管が簡単に外れるため、吸管のメンテが簡単にできるし、狭い場所での配管が容易になります。

対象商品 : 37082936
2014-01-31
用途: ポリエチレン管接続と塩ビ管との接続

簡単に接続できました、水もれもなし

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする