曜日別特売

らく吊エース

らく吊エース - 日栄インテックらく吊エース - 日栄インテックらく吊エース - 日栄インテックらく吊エース - 日栄インテックらく吊エース - 日栄インテックらく吊エース - 日栄インテックらく吊エース - 日栄インテックらく吊エース - 日栄インテック
(3件のレビュー)

蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。
「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。

用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。種類吊りバンド寸法d(mm)3/8寸法C(mm)26寸法W(mm)25内容量1パック(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管の呼び
適合配管径(Φmm)
寸法t(mm)
トラスコ品番
質量(g)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37083742N-01219502020A27.21.8333-428742080
オープン
649
714(税込)
当日出荷
37083767N-01219502525A34.01.8333-429544284
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37083785N-01219503232A42.71.8333-430947689
オープン
699
769(税込)
当日出荷
37083803N-01219504040A48.61.8333-431750292
オープン
739
813(税込)
当日出荷
37083821N-01219505050A60.52.0333-432559697
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37083821
2023-05-12
用途: 融雪層内の塩ビ管を吊るために試用、
その他業種

残念ながら相手のネジがM10なのでピッチが合いませんでした。しかしダイスで無理矢理
ネジを切り直しなんとか間に合わせました。残念

対象商品 : 37083803
2019-08-05
用途: 治具

吊りボルト部分はインチナットですが、輪が閉じる部分はM6ナットです。
使い勝手は良いと思います。

対象商品 : 37083742
2017-01-13
用途: ポール固定時

配管吊り金具を 鉄製のパイプを固定するために今回使用したが
使い勝手がよく斜め吊りにしてパイプを固定できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする