曜日別特売

ループワイヤ

ループワイヤ - 日栄インテックループワイヤ - 日栄インテックループワイヤ - 日栄インテックループワイヤ - 日栄インテック

吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。

用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。径(Φmm)1.5許容荷重(N)196内容量1パック(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
許容荷重(N)
質量(g)
質量(g/本)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37083846N-02003060151.51968040.01500
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
37083864N-02003060251.519612060.02500
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37083882N-02003060201.5196-40.02000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする