曜日別特売

アレスフィット(オス)

アレスフィット(オス) - TBC(タブチ)アレスフィット(オス) - TBC(タブチ)アレスフィット(オス) - TBC(タブチ)アレスフィット(オス) - TBC(タブチ)アレスフィット(オス) - TBC(タブチ)
(4件のレビュー)
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品材質青銅(CAC406(C))形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類R内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
質量(g)
寸法L(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37084144OT10-M100.751075510
2,010
789
868(税込)
当日出荷
37084162OT13-M130.751245513
2,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37084187OT16PN15M160.751856016
3,630
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37084205OT20PN15M200.752606520
4,930
1,898
2,088(税込)
当日出荷
47614359OT13-MG130.751245513
2,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 給水配管に使用
mk企画サービス業

ワンタッチ接続で、簡単でした。
今後も称してみたいです。

2025-05-14
用途: 水道管の増設
卸売・小売業

値段が少し高めであるが、カチッとした音で接続されたことがわかり、作業は非常にやりやすい。

対象商品 : 37084162
2021-02-18
用途: 約20年前の銅管温水配管を架橋ポリ管配管に交換
建設業・工事業

既設鋼管配管に架橋ポリ管接続に使用外被が金属で頑丈でいいですね。大満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 37084162
2013-09-17
用途: 井戸から台所まで配管、温水にも使用
西井弘海

いったん差し込むと差し替えができない。変更するとき無駄が生じる。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする