TBC(タブチ)
アレスフィット(床付き)
(2件のレビュー)
用途
給水給湯樹脂管用継手。
仕様
JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
形状
ソケット
流体
水道水
種類
ワンタッチ管継手
寸法L(mm)
54
適合パイプ
JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37084485
OT10-FS
10
¥
4,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37084503
OT13-FS
13
¥
4,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材