TBC(タブチ)
アレスフィット(両座付きエルボ)
(2件のレビュー)
用途
給水給湯樹脂管用継手。
形状
エルボ
種類
ワンタッチ管継手
接続ねじ種類
Rp
適合管
XPE・PB
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度範囲(℃)
5~95
流体
水道水
仕様
JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
寸法L(mm)
73
適合パイプ
JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37084521
OT10-ZW
10
3/8
0.75
5~95
¥
4,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37084546
OT13-ZW
13
1/2
0.75
5~95
¥
4,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材