スリーブホルダー

スリーブホルダー - 積水化学工業スリーブホルダー - 積水化学工業スリーブホルダー - 積水化学工業スリーブホルダー - 積水化学工業スリーブホルダー - 積水化学工業スリーブホルダー - 積水化学工業スリーブホルダー - 積水化学工業
(5件のレビュー)

コンクリートのかぶり厚を簡単に確保できます。
スリーブ管・ボイド管を差し込むだけで簡単に固定でき、施工時間を大幅に短縮できます。
従来の針金での固定に比べ施工時間を大幅に短縮できます。

用途戸建住宅のコンクリート基礎のスリーブ管固定。厚さ(mm)16内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
短辺(mm)
長辺(mm)
適合スリーブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37416407TSH10BK353-76841695150100mm
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
37416416TSH50BK353-7692126610350mm
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37416416
2022-10-07
用途: 壁型枠内のボイド管固定
個人のお客様

配筋にはめ込み、結束線等で上下(左右)に2ヶ所しっかり括れば固定できます。
打設するコンクリートのスランプや、打設時のバイブレータの使い方によっては、少し移動したり、スリーブホルダー自体が少し曲がります。
ボイド管が少しでも下がってはいけない箇所での使用の際は、私は少し上げて固定しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37416407
2020-12-06
用途: 基礎内配管
建設業・工事業

戸建住宅の基礎内配管に使用しています。縦筋にパチッとはめるだけでずれ落ちることもなく、作業が格段に早くなり、大変重宝しています。

対象商品 : 37416416
2019-01-16
用途: 基礎配管時
建設業・工事業

非常に使いやすく、作業効率が良くなりました。他の業者さんからも問い合わせがあり、感心されていました。

対象商品 : 37416416
2017-08-30
用途: 基礎スリーブ設置

スピーディーに取付が可能で、作業効率が上がって良いです。

対象商品 : 37416416
2015-10-05
用途: 基礎工事時の配管用スリーブの支持
株式会社アクエリアス建設業・工事業

いいんですが、サイズの種類を増やしてほしいなあ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする