曜日別特売

洗濯機用水栓 13

洗濯機用水栓  13 - カクダイ洗濯機用水栓  13 - カクダイ
仕様JIS 7019BKK規格品、日本水道協会認証登録品呼び径(mm)13(PJ1/2)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(奥行D×高さH)(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
370847227019B123.5×65226-7586405
6,400
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
370847477019BKK123.5×65226-7594400
4,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする