日栄インテック
組式吊バンドタン付(組式)
ボルトの落下を防止するパッキン付です。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途
SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類
吊バンド
寸法d(mm)
3/8
寸法C(mm)
24
寸法W(mm)
25
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
適合配管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37084765
N-010112020
333-4198
328
1.2
78
27.2
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
返品不可
37084783
N-010112025
333-4201
356
1.2
81
34.0
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
37084801
N-010112032
333-4210
498
2.0
85
42.7
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37084826
N-010112040
333-4228
524
2.0
91
48.6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37084844
N-010112050
333-4236
582
2.0
96
60.5
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください