前田シェルサービス
エクセル・インライン用フィルター
HACCP対応。
中空糸膜により0.01μmのオイルミスト、微粒子を99.99%除去。
特殊エンプラ製でさびが発生しません。
用途
医科・食品機械・精密計測器・分析機器・半導体製造・印刷。
仕様
クリーンルームタイプ
トラスコ品番
253-3499
接続口径
Rc1/4
質量(g)
60
使用圧力(MPa)
0.97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36.5×36.5×115
使用流体
空気、窒素
流体温度(℃)
5~50
ろ過度(μm)
0.01
定格空気処理流量(m
3
/min)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37085431
L-300
¥
17,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください