UACJ
空調冷媒用軟質銅管
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。
1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。
エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)
10
形状
パイプ
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm
2
])
3.3
仕様
JIS H3300 C1220T-0
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
質量(kg)
肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37086725
NDK-0608-10
6
8.4
1.04
0.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
37086743
NDK-0610-10
6
12.5
1.4
1.0
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
37086761
NDK-0808-10
8
7.2
1.62
0.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
37086786
NDK-0810-10
8
9.0
1.97
1.0
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
37086804
NDK-1010-10
10
7.1
2.53
1.0
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
37086822
NDK-1012-10
10
8.4
2.97
1.2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
37086847
NDK-1210-10
12
5.7
3.09
1.0
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
返品不可
37086874
NDK-1212-10
12
7.0
3.64
1.2
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類