曜日別特売

圧着ソケット 鋼管マルチ継手型

圧着ソケット 鋼管マルチ継手型 - 児玉工業圧着ソケット 鋼管マルチ継手型 - 児玉工業圧着ソケット 鋼管マルチ継手型 - 児玉工業圧着ソケット 鋼管マルチ継手型 - 児玉工業圧着ソケット 鋼管マルチ継手型 - 児玉工業圧着ソケット 鋼管マルチ継手型 - 児玉工業
(1件のレビュー)

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。
鋼管と様々なネジ込み継手(バルブ・フランジ・ドレンネジ・ユニオン等)との接続箇所からの漏れを止めることができます。

用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐圧力(MPa)1適合管鋼管RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37086971M15A151/21
14,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
37086996M20A203/41
14,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
37087014M25A2511
15,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
37087032M32A321・1/41
16,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
37087057M40A401・1/21
18,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
37087075M50A5021
21,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37087075
2019-05-20
用途: 非常時の対応

非常時、配管からの漏れ対応で使用。即対応できて確実。良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする