千代田通商
CHSカップリングプラグ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
プラグ
トラスコ品番
292-5761
質量(g)
33
使用温度範囲
-5~60℃
ホース寸法(内径×外径)(mm)
(相手側)5.0×8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37087434
C4P-5H
¥
430
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください