ニチアス
フィメイルコネクタ
継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。
耐薬品性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]
連続使用温度(℃)
-15~150
適合流体
ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじ径
内径(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37089087
9510H-FC4-1
9
4
Rc1/8
3
Rc1/8
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
37089105
9510H-FC4-2
11
4
Rc1/4
3
Rc1/4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37089123
9510H-FC6-1
9
6
Rc1/8
4
Rc1/8
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37089141
9510H-FC6-2
11
6
Rc1/4
4
Rc1/4
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
45日以内出荷
返品不可
37089001
9510H-FC6-3
13
6
Rc3/8
4
Rc3/8
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
37089026
9510H-FC8-1
10
8
Rc1/8
6
Rc1/8
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37089044
9510H-FC8-2
12
8
Rc1/4
6
Rc1/4
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37089062
9510H-FC8-3
15
8
Rc3/8
6
Rc3/8
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください