ニチアス
メイルエルボ
継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。
耐薬品性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]
連続使用温度(℃)
-15~150
適合流体
ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじ径
内径(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37089726
9510H-ME4-1
7
4
Rc1/8
3
Rc1/8
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37089744
9510H-ME4-2
8
4
Rc1/4
3
Rc1/4
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37089446
9510H-ME6-1
9
6
Rc1/8
4
Rc1/8
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37089464
9510H-ME6-2
11
6
Rc1/4
4
Rc1/4
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37089482
9510H-ME6-3
18
6
Rc3/8
4
Rc3/8
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37089507
9510H-ME8-1
10
8
Rc1/8
4
Rc1/8
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37089525
9510H-ME8-2
11
8
Rc1/4
6
Rc1/4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
返品不可
37089543
9510H-ME8-3
20
8
Rc3/8
6
Rc3/8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください