メイルコネクタ

メイルコネクタ - ニチアスメイルコネクタ - ニチアスメイルコネクタ - ニチアス

継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。
耐薬品性に優れています。

最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじ径
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
370895619510H-MC4-1283-000144Rc1/83
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
370895869510H-MC4-2283-001964Rc1/43
オープン
5,798
6,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
370896049510H-MC6-1283-002756Rc1/84
6,040
5,998
6,598(税込)
当日出荷
370896229510H-MC6-2283-003576Rc1/44
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
370896479510H-MC6-3283-0043106Rc3/84
オープン
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月5日
370896659510H-MC8-1283-005168Rc1/84
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
370896839510H-MC8-2283-006078Rc1/46
オープン
6,798
7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
370897019510H-MC8-3283-0078118Rc3/86
オープン
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする