ニチアス
ユニオンティ
継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。
耐薬品性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]
連続使用温度(℃)
-15~150
適合流体
ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37089762
9510H-UT-8
282-9827
15
8
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37089902
9510H-UT-4
282-9801
8
4
2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
37089927
9510H-UT-6
282-9819
11
6
4
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください