曜日別特売

KセキスイDV継手90°YDT

KセキスイDV継手90°YDT - セキスイKセキスイDV継手90°YDT - セキスイ
用途下水用継手。仕様JIS K6739規格品使用温度範囲0~45℃最高使用圧力無圧内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37093235DDT1H100×100
1,820
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
37093296DDT5050×50
392
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
37093253DDT3030×30
170
取扱い終了
代替品有
37093271DDT4040×40
245
取扱い終了
代替品有
37093314DDT6565×65
646
取扱い終了
代替品有
37093323DDT7575×75
881
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37093253DDT3034663806DV90DTDDT30 DV90°チーズ セキスイ 34663806DV90°チーズセキスイ1個
90
税込99
注文コードが変更になりました
37093271DDT4034663815DV90DTDDT40 DV90°チーズ セキスイ 34663815DV90°チーズセキスイ1個
139
税込153
注文コードが変更になりました
37093314DDT6534663833DV90DTDDT65 DV90°チーズ セキスイ 34663833DV90°チーズセキスイ1個
369
税込406
注文コードが変更になりました
37093323DDT7534663842DV90DTDDT75 DV90°チーズ セキスイ 34663842DV90°チーズセキスイ1個
489
税込538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする