曜日別特売

塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)

塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) - 児玉工業塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) - 児玉工業塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) - 児玉工業塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) - 児玉工業塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) - 児玉工業
(2件のレビュー)

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。
バンド(つば)のついた継手にも使用できます。

用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37095791VP16A165/81
9,400
6,598
7,258(税込)
当日出荷
37095816VP20A203/41
9,400
6,598
7,258(税込)
当日出荷
37095834VP25A2511
9,600
6,898
7,588(税込)
当日出荷
37095852VP30A30-1
11,000
7,598
8,358(税込)
当日出荷
37095877VP40A401・1/21
12,500
8,798
9,678(税込)
当日出荷
37095895VP50A5021
13,000
9,398
10,338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37095816
2022-02-09
用途: ソケットの接合部に破損
群馬環境美化サービス業

破損部が小さいならば効果あるかも?破損が大きいとソケット部へのかかり代が5mmほどの為に外れてしまう、かかり代が15mmほど有れば給水配管の修理が簡単だった。

2018-09-24
用途: 配管漏れの応急補修用

塩ビ配管の経年劣化に備えて、各サイズ揃えています。人手と時間が無い場合重宝します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする