曜日別特売

引掛防水コネクタ プラグ 3P

引掛防水コネクタ プラグ 3P - 明工社
(1件のレビュー)

結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。

種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形仕様防水/○質量(g)85適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5トラスコ品番309-6076適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37099833MH2583
2,550
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37099833
2022-04-11
用途: 直流インバータ溶接機STK-80の電源用
農・林・水産業

20Aのコンセントプラグを探していたところ、引っ掛け式が目に入り、オスメスを同時購入しました。刃の正面側からビス止めする構造も配線接続しやすい。ボデイのゴム質も良い。3.5SQ-3Cのケーブルで無理なく接続できます。本体寸法が付記されると尚良いと思います。
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
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする