曜日別特売

防水プラグ接地2P

防水プラグ接地2P - 明工社
(6件のレビュー)

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。

種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様防水/○質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2トラスコ品番309-9857RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37100113ME2546-N
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37100113
2023-06-23
用途: 清掃作業時
農・林・水産業

元に着いていた物と取り替えて使った
思ったより早く到着しました。

対象商品 : 37100113
2022-12-05
用途: 電気配線時
製造業

強度・防水共にしっかりとした作りで安心して使用できる。

対象商品 : 37100113
2018-06-26
用途: 遠隔での充電作業時

ボディーのゴムが厚くしっかりとした構造となっているので引き回しても抜ける心配がない。(コネクターボディーとセット購入)

対象商品 : 37100113
2019-03-19
用途: 単相200vのコネクターに使用
建設業・工事業

何1つ問題ありませんでした。この度は、大変ありがとうございました。

対象商品 : 37100113
2015-07-12
用途: 延長用コンセント
電気・ガス・熱供給・水道業

使い易く、安定している。小ぶりなのも良い。

対象商品 : 37100113
2013-05-15
用途: 溶接機の200Vコード用に購入

しっかりつくられており、しっかり差し込めました。ぐにゃぐにゃした感じはないので良いです。

2が参考にしています
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
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする