イノック
45°エルボ
用途
水・油・ガス用。
材質
304(SCS 13A)
形状
エルボ45°
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37100436
30445L8A
8
1/4
¥
1,200
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
37100296
30445L10A
10
3/8
¥
1,200
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
37100314
30445L15A
15
1/2
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
37100332
30445L20A
20
3/4
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
37100357
30445L25A
25
1
¥
2,840
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
37100375
30445L32A
32
1・1/4
¥
3,720
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
37100393
30445L40A
40
1・1/2
¥
4,840
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
37100411
30445L50A
50
2
¥
7,080
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
04991604
30445L65A
65
2・1/2
¥
11,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
04991613
30445L80A
80
3
¥
15,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04991622
30445L100A
100
4
¥
27,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材