イノック
90°エルボ
用途
水・油・ガス用。
材質
304(SCS 13A)
形状
エルボ90°
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37100953
304L65A
65
2・1/2
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37100971
304L80A
80
3
¥
16,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37100935
304L100A
100
4
¥
29,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材