Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン

Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン - フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオン - フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオン - フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオン - フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオン - フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオン - フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオン - フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオン - フジトク
(7件のレビュー)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。

用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等内容量1個
全82種類を絞り込む
ねじ
適合管外径(Φmm)
82種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ねじ
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37102807MC-6-1-PT1/86(T)21
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37102825MC-6-2-PT1/46(T)21
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37102843MC-8-1-PT1/88(T)21
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37102861MC-8-2-PT1/48(T)21
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37102685MC-10-2-PT1/410(T)21
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
37102703MC-10-3-PT3/810(T)21
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
37102721MC-10-4-PT1/210(T)21
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
37102746MC-12-2-PT1/412(T)21
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
37102764MC-12-3-PT3/812(T)21
4,998
2,798
3,078(税込)
当日出荷
37102782MC-12-4-PT1/212(T)21
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
10299354MC-15-3-PT3/815(T)21
7,600
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
10299363MC-15-4-PT1/215(T)21
7,600
5,098
5,608(税込)
当日出荷
10299372MC-15-6-PT3/415(T)21
10,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
57081326MC-3-1-PT1/83(T)21
3,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57081335MC-3-2-PT1/43(T)21
3,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57081344MC-4-1-PT1/84(T)21
3,040
2,298
2,528(税込)
当日出荷
57081353MC-4-2-PT1/44(T)21
3,040
2,298
2,528(税込)
当日出荷
57081369MC-6-3-PT3/86(T)21
3,520
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57081378MC-6-4-PT1/26(T)21
4,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57081387MC-8-3-PT3/88(T)21
3,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57081396MC-8-4-PT1/28(T)21
5,060
3,598
3,958(税込)
当日出荷
57081405MC-10-1-PT1/810(T)21
3,960
2,898
3,188(税込)
当日出荷
57081414MC-10-6-PT3/410(T)21
7,600
5,098
5,608(税込)
当日出荷
57081423MC-12-6-PT3/412(T)21
8,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
57081439MC-14-3-PT3/814(T)21
7,400
5,098
5,608(税込)
当日出荷
57081448MC-14-4-PT1/214(T)21
7,400
5,098
5,608(税込)
当日出荷
57081457MC-14-6-PT3/414(T)21
9,600
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
57081475MC-16-3-PT3/816(T)21
7,600
5,098
5,608(税込)
当日出荷
57081484MC-16-4-PT1/216(T)21
7,600
5,098
5,608(税込)
当日出荷
57081493MC-16-6-PT3/416(T)21
10,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
57081509MC-18-3-PT3/818(T)21
10,800
7,198
7,918(税込)
当日出荷
57081518MC-18-4-PT1/218(T)21
10,800
7,198
7,918(税込)
当日出荷
57081527MC-18-6-PT3/418(T)21
10,800
7,198
7,918(税込)
当日出荷
57081536MC-20-4-PT1/220(T)21
12,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
57081545MC-20-6-PT3/420(T)21
12,800
8,198
9,018(税込)
当日出荷
57081554MC-22-4-PT1/222(T)21
14,000
9,098
10,008(税込)
当日出荷
57081563MC-22-6-PT3/422(T)21
14,000
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
返品不可
57081579MC-25-6-PT3/425(T)21
24,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57081588MC-25-8-PT125(T)21
24,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
57081597MC-01-1-PT1/81/8":3.18(T)21
3,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57081606MC-01-2-PT1/41/8":3.18(T)21
3,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57081615MC-02-1-PT1/81/4":6.35(T)21
2,600
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57081624MC-02-2-PT1/41/4":6.35(T)21
2,600
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57081633MC-02-3-PT3/81/4":6.35(T)21
3,520
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57081649MC-02-4-PT1/21/4":6.35(T)21
4,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57081694MC-03-1-PT1/83/8":9.53(T)21
3,960
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
57081703MC-03-2-PT1/43/8":9.53(T)21
3,760
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57081719MC-03-3-PT3/83/8":9.53(T)21
3,760
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57081728MC-03-4-PT1/23/8":9.53(T)21
5,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57081737MC-03-6-PT3/43/8":9.53(T)21
7,600
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

ガス関連の機器には欠かすことが出来ません。漏れも見受けられませんし、通常使用であれば全く問題がありません。

1が参考にしています
対象商品 : 57081624
2021-08-27
用途: 配管
国立大学法人岡山大学教育・研究機関

問題なく使用できて良いです。他者の製品と遜色なく使用できます。

対象商品 : 37102685
2019-11-24
用途: 高耐圧ホース接続
サービス業

慎重に商品発注進めた結果、今回はスムーズに所望商品を選択できました。装着時の作業も慎重に進めた結果、完璧にしかも短時間で完成し満足です。

対象商品 : 37102685
2020-09-30
用途: 装置の部品交換
有限会社エフオーピーエンジニアリングその他業種

現状部品と同じ物を散り付けたので選択の余地は無かった。悪くはないが、良い訳でもない。

対象商品 : 37102825
2017-07-07
用途: 燃料の配管用コネクターとして使用
学校法人久留米工業大学教育・研究機関

燃料の配管用コネクターとして使用として使用しています。取り付けも簡単で漏れもなく使用できており重宝しております。

対象商品 : 37102861
2019-08-04
用途: ステンレスパイプの接続用

使い方も簡単でしっかりと接続できて漏れもありません。何度も購入しています。

対象商品 : 37102843
2018-12-20
用途: 配管へのセンサ取付
株式会社ヒーバックシステム建設業・工事業

仕様に虚偽があります。φ8mm仕様のはずが、ナット側は8mm、ねじ込み側はφ3しか通りません。つまり使用できない商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする