曜日別特売

鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン

鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン - フジトク鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン - フジトク鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン - フジトク鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン - フジトク鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン - フジトク鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン - フジトク鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン - フジトク鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン - フジトク
(1件のレビュー)

優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。

用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気内容量1個
全33種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ寸法T(mm)
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37102886S-10X1/2(04)PT1/2A:1021
1,560
619
681(税込)
当日出荷
37102904S-10X1/4(02)PT1/4A:1021
1,266
519
571(税込)
当日出荷
37102922S-10X3/8(03)PT3/8A:1021
1,376
559
615(税込)
当日出荷
37102947S-12X1/2(04)PT1/2A:1221
1,676
679
747(税込)
当日出荷
37102965S-12X1/4(02)PT1/4A:1221
1,430
569
626(税込)
当日出荷
37102983S-12X3/8(03)PT3/8A:1221
1,418
579
637(税込)
当日出荷
37103001S-15X1/2(04)PT1/2A:1521
1,894
749
824(税込)
当日出荷
37103026S-15X3/8(03)PT3/8A:1521
1,856
759
835(税込)
当日出荷
37103044S-6X1/4(02)PT1/4A:621
1,124
459
505(税込)
当日出荷
37103062S-6X1/8(01)PT1/8A:621
1,082
439
483(税込)
当日出荷
37103087S-8X1/4(02)PT1/4A:821
1,174
479
527(税込)
当日出荷
37103105S-8X1/8(01)PT1/8A:821
1,232
499
549(税込)
当日出荷
57095283S-4X1/8(01)PT1/8A:421
590
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095299S-16X3/8(03)PT3/8A:1621
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
57095308S-16X1/2(04)PT1/2A:1621
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
57095317S-18X3/8(03)PT3/8A:1821
1,320
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095326S-18X1/2(04)PT1/2A:1821
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57095335S-20X1/2(04)PT1/2A:2021
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57095344S-20X3/4(06)PT3/4A:2021
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57095353S-22X1/2(04)PT1/2A:2221
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
57095369S-22X3/4(06)PT3/4A:2221
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
57095378S-25X3/4(06)PT3/4A:2521
1,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095387S-25X1(08)PT1A:2521
1,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095396S-28X3/4(06)PT3/4A:2821
2,230
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095405S-28X1(08)PT1A:2821
2,230
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095414S-30X1(08)PT1A:3021
2,650
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095423S-30X1-1/4(10)PT1 1/4A:3021
3,290
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095439S-32X1-1/4(10)PT1 1/4A:3221
3,450
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095448S-35X1-1/4(10)PT1 1/4A:3521
3,840
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095457S-38X1-1/2(12)-3821
2,830
取扱い終了
返品不可
57095466S-40X1-1/2(12)-4021
3,450
取扱い終了
返品不可
57095475S-42X1-1/2(12)-4221
3,580
取扱い終了
返品不可
57095484S-50X2(16)-5021
4,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37102983
2022-11-09
用途: 農機具及び自動車のメンテナンス
農・林・水産業

輸入機フレールモアの油圧配管メンテナンス作業に使用。振動などの重作業に耐えて
問題なく使用でき満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする